RITTAL - Sammelschienenhalter PLS1600, 1-polig, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9342030
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - LT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177614925
Sonepar Artikelnummer
120407290
Hersteller Artikelnummer
9342030
Hersteller Typ
SV9342030
Hersteller Artikel Nr.:
9342030
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.280 kg
PLS 1600 Sammelschienenhalter 1 polig PLS 1600 Sammelschienenhalter mit Innenbefestigung, 1 polig Technische Daten Schienenmittenabstand: 60mm Sammelschienen E-Cu :PLS 1600 Baubreite: 40 mm Länge: 60 mm Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube: 3 - 5 Nm Deckelbefestigung: 0,7 Nm System: Rittal RiLine60


