RITTAL - Sammelschienenhalter PLS1600, 3-polig, 60mm Mittenabstand, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9342000
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177503502
Sonepar Artikelnummer
120256731
Hersteller Artikelnummer
9342000
Hersteller Typ
SV9342000
Hersteller Artikel Nr.:
9342000
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.496 kg
RiLine60 Sammelschienenhalter PLS 1600 Sammelschienenhalter, 3 polig Technische Daten Schienenmittenabstand: 60mm Sammelschienen: PLS 1600 Spezialsammelschiene Baubreite: 36 mm Länge: 190 mm System: Rittal RiLine60


