RITTAL - Sammelschienenhalter PLS1600 PLUS, 4-polig, 60mm Mittenabstand, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9342004
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - LT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177536760
Sonepar Artikelnummer
120257054
Hersteller Artikelnummer
9342004
Hersteller Typ
SV9342004
Hersteller Artikel Nr.:
9342004
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
2.200 kg
PLS 1600-Plus Sammelschienenhalter UL PLS 1600 Sammelschienenhalter plus,4 polig Technische Daten Schienenmittenabstand: 60mm Sammelschienen: PLS 1600 Spezial Sammelschiene Baubreite: 35 mm Länge: 265 mm Hinweis Für UL Anwendungen ist der Einsatz der Bodenwanne zwingend erforderlich. System: Rittal RiLine60


