RITTAL - Sammelschienenhalter PLS1600 (UL), 3-polig, 60mm Mittenabstand, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9342050
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - LT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177525641
Sonepar Artikelnummer
120256732
Hersteller Artikelnummer
9342050
Hersteller Typ
SV9342050
Hersteller Artikel Nr.:
9342050
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.560 kg
PLS 1600 UL Sammelschienenhalter PLS 1600 UL Sammelschienenhalter, 3 polig Technische Daten Schienenmittenabstand: 60mm Sammelschienen: PLS 1600 Spezialsammelschiene Baubreite: 36 mm Länge: 190 mm Hinweis Für UL Anwendungen ist der Einsatz der Bodenwanne zwingend erforderlich. System: Rittal RiLine60


