RITTAL - Sammelschienenhalter PLS800, 3-polig, 60mm Mittenabstand, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9341000
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177502772
Sonepar Artikelnummer
120256729
Hersteller Artikelnummer
9341000
Hersteller Typ
SV9341000
Hersteller Artikel Nr.:
9341000
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.320 kg
PLS 800 Sammelschienenhalter PLS 800 Sammelschienenhalter, 3 polig Technische Daten Schienenmittenabstand: 60mm Sammelschienen: PLS 800 Spezialsammelschiene Baubreite: 20 mm Länge: 190 mm System: Rittal RiLine60


