RITTAL - Sammelschienenhalter PLS800 (UL), 3-polig, 60mm Mittenabstand, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9341050
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - LT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177525634
Sonepar Artikelnummer
120256730
Hersteller Artikelnummer
9341050
Hersteller Typ
SV9341050
Hersteller Artikel Nr.:
9341050
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.320 kg
PLS 800 UL Sammelschienenhalter PLS 800 UL Sammelschienenhalter, 3 polig Technische Daten Schienenmittenabstand: 60mm Sammelschienen: PLS 800 Spezialsammelschiene Baubreite: 20 mm Länge: 190 mm Hinweis Für UL Anwendungen ist der Einsatz der Bodenwanne zwingend erforderlich.


