RITTAL - Sammelschienenhalter (UL), 3-polig, f. E-Cu 12x5-30x10mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9340050
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177525573
Sonepar Artikelnummer
120256728
Hersteller Artikelnummer
9340050
Hersteller Typ
SV9340050
Hersteller Artikel Nr.:
9340050
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.668 kg
UL Sammelschienenhalter UL Sammelschienenhalter mit Innenbefestigung, 3 polig Technische Daten Schienenmittenabstand: 60mm Sammelschienen E-Cu :15 x 5 bis 30 x 10mm Baubreite: 20 mm Länge: 190 mm Hinweis Für UL Anwendungen ist der Einsatz der Bodenwanne zwingend erforderlich. System: Rittal RiLine60


