RITTAL - Sammelschienenhalter (UL), 4-polig, f. E-Cu 12x5-30x10mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9340004
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177536715
Sonepar Artikelnummer
120257044
Hersteller Artikelnummer
9340004
Hersteller Typ
SV9340004
Hersteller Artikel Nr.:
9340004
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.840 kg
Sammelschienenhalter 4-polig Sammelschienenhalter,4 polig Technische Daten Schienenmittenabstand: 60mm Sammelschienen E-Cu : 12 x 5/10, 15 x 5 bis 30 x 10mm Baubreite: 20 mm Länge: 265 mm Hinweis Für UL Anwendungen ist der Einsatz der Bodenwanne zwingend erforderlich. System: Rittal RiLine60


