RITTAL - Schaltplanpult, für Schrank für VX,TS,VX SE,PC,TP, B: 210 mm,ähnlich RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4120000
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177091887
Sonepar Artikelnummer
120254662
Hersteller Artikelnummer
4120000
Hersteller Typ
PS4120000
Hersteller Artikel Nr.:
4120000
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Befestigung selbstklebend:
Nein
Höhe:
365 mm
Tiefe:
24 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
Nein
Breite:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.840 kg


