RITTAL - Schaltplantasche aus Kunststoff, Format DIN A3 quer, BHT 438x286x45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2513000
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4028177025899
Sonepar Artikelnummer
120258301
Hersteller Artikelnummer
2513000
Hersteller Typ
SZ2513000
Hersteller Artikel Nr.:
2513000
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Befestigung selbstklebend:
Nein
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
Nein
Breite:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.280 kg


