RITTAL - Schaltplantasche aus Stahlblech für AX, für Türbreite 400, 500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2515200
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177938304
Sonepar Artikelnummer
120629802
Hersteller Artikelnummer
2515200
Hersteller Typ
AX2515200
Hersteller Artikel Nr.:
2515200
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Befestigung selbstklebend:
Nein
Höhe:
210 mm
Tiefe:
35 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
Nein
Breite:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.650 kg


