RITTAL - Schaltplantasche aus Stahlblech für Türbreite 500 mm, Innenmaße BHT 355x210x90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4115000
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4028177091795
Sonepar Artikelnummer
120254660
Hersteller Artikelnummer
4115000
Hersteller Typ
SZ4115000
Hersteller Artikel Nr.:
4115000
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Befestigung selbstklebend:
Nein
Höhe:
0 mm
Tiefe:
90 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
Nein
Breite:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.803 kg


