RITTAL - Schaltplantasche mit Klarsichttasche, Format DIN A4, selbstklebende Rückseite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2510000
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4028177025820
Sonepar Artikelnummer
120258299
Hersteller Artikelnummer
2510000
Hersteller Typ
SZ2510000
Hersteller Artikel Nr.:
2510000
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Befestigung selbstklebend:
Ja
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Transparent:
Ja
Breite:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.130 kg


