RITTAL - Schaltschrank-Schlüssel, f. Verschluss-Einsatz SShließung Nr. 3524E, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2532000
Ausführung - Zylinder
Schlüsselweite - 0 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 83017000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177026759
Sonepar Artikelnummer
120258307
Hersteller Artikelnummer
2532000
Hersteller Typ
SZ2532000
Hersteller Artikel Nr.:
2532000
Ausführung:
Zylinder
Schlüsselweite:
0 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.008 kg
SZ Schaltschrank-Schlüssel, Sicherheitsschließung Nr. 3524 E


