Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Schaltschrank-Schlüssel, für Verschluss-Einsatz 7mm Vierkant

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Schaltschrank-Schlüssel, für Verschluss-Einsatz 7mm Vierkant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2547000

  • Ausführung - sonstige

  • Schlüsselweite - 7 mm

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 83017000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177027534

Sonepar Artikelnummer

120258313

Hersteller Artikelnummer

2547000

Hersteller Typ

SZ2547000

Hersteller Artikel Nr.:

2547000

Ausführung:

sonstige

Schlüsselweite:

7 mm

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

83017000

Gewicht:

0.049 kg

SZ Schaltschrank-Schlüssel, 7 mm Vierkant