Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Schaltschrank-Schlüssel, für Verschluss-Einsatz 8mm Dreikant

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Schaltschrank-Schlüssel, für Verschluss-Einsatz 8mm Dreikant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2546000

  • Ausführung - Dreikant

  • Schlüsselweite - 8 mm

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 83017000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177027510

Sonepar Artikelnummer

120258312

Hersteller Artikelnummer

2546000

Hersteller Typ

SZ2546000

Hersteller Artikel Nr.:

2546000

Ausführung:

Dreikant

Schlüsselweite:

8 mm

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

83017000

Gewicht:

0.049 kg

SZ Schaltschrank-Schlüssel, 8 mm Dreikant