RITTAL - Schaltschrank-Schlüssel, für Verschluss-Einsatz Doppelbart Nr. 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2531000
Ausführung - Doppelbart
Schlüsselweite - 5 mm
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 83017000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4028177026735
Sonepar Artikelnummer
120055960
Hersteller Artikelnummer
2531000
Hersteller Typ
SZ2531000
Hersteller Artikel Nr.:
2531000
Ausführung:
Doppelbart
Schlüsselweite:
5 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.042 kg
SZ Schaltschrank-Schlüssel, Doppelbart Nr. 5


