RITTAL - Schaltschrank-Schlüssel, für Verschluss-Einsatz Fiat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2308000
Ausführung - sonstige
Schlüsselweite - 0 mm
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 83017000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177020863
Sonepar Artikelnummer
120252317
Hersteller Artikelnummer
2308000
Hersteller Typ
SZ2308000
Hersteller Artikel Nr.:
2308000
Ausführung:
sonstige
Schlüsselweite:
0 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.019 kg
SZ Schaltschrank-Schlüssel, für Fiat


