RITTAL - Schaltschrank-Schlüssel HD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2549600
Ausführung - sonstige
Schlüsselweite - 0 mm
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 83017000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177566040
Sonepar Artikelnummer
120257351
Hersteller Artikelnummer
2549600
Hersteller Typ
HD2549600
Hersteller Artikel Nr.:
2549600
Ausführung:
sonstige
Schlüsselweite:
0 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.050 kg
HD Schaltschrank-Schlüssel HD


