RITTAL - Schaltschrank-Schlüssel, universal mit verschiedenen Aufsätzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2549000
Ausführung - universal
Schlüsselweite - 0 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 83017000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177027572
Sonepar Artikelnummer
120258315
Hersteller Artikelnummer
2549000
Hersteller Typ
SZ2549000
Hersteller Artikel Nr.:
2549000
Ausführung:
universal
Schlüsselweite:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.160 kg
SZ Schaltschrank-Schlüssel, universal mit 5 mm Doppelbart-Aufsatz, 8 mm Dreikant-Aufsatz, 8 mm Vierkant -Aufsatz sowie Schlitzschraubendreher-Aufsatz


