Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Schaltschrankinnenlüfter 230 V, 50/60 Hz 160 m3/h

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Schaltschrankinnenlüfter 230 V, 50/60 Hz 160 m3/h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3108100

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Volumenstrom, freiblasend - 160 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177220485

Sonepar Artikelnummer

120252608

Hersteller Artikelnummer

3108100

Hersteller Typ

SK3108100

Hersteller Artikel Nr.:

3108100

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Volumenstrom, freiblasend:

160 m³/h

Schutzart (IP):

sonstige

Farbe:

grau

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

Nein

Umlüfter:

Ja

Dachlüfter:

Nein

Mit Filter:

Nein

Bemessungsleistung:

0 W

EMV-Ausführung:

Nein

Geräuschemission:

0 dB(A)

Schutzart (NEMA):

12

Montageart:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Tiefe:

0 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

84145915

Gewicht:

0.940 kg

SK Schaltschrank-Innenlüfter, 19/18 W, 230 V, 1~, 50/60 Hz