RITTAL - Scharnier für Blindplatten, Zink-Druckguss, mit Befestigungsmaterial, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1950000
Scharnier innenliegend - Nein
Scharnier außenliegend - Ja
Max. Öffnungswinkel - 0 °
Scharnier justierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177012998
Sonepar Artikelnummer
120257905
Hersteller Artikelnummer
1950000
Hersteller Typ
EL1950000
Hersteller Artikel Nr.:
1950000
Scharnier innenliegend:
Nein
Scharnier außenliegend:
Ja
Max. Öffnungswinkel:
0 °
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
83021000
Gewicht:
0.058 kg


