Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

RITTAL - Scharniere 180°, für AE, Türvariante:Standardtür, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Scharniere 180°, für AE, Türvariante:Standardtür, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2449000

  • Scharnier innenliegend - Nein

  • Scharnier außenliegend - Ja

  • Max. Öffnungswinkel - 0 °

  • Scharnier justierbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177023246

Sonepar Artikelnummer

120258273

Hersteller Artikelnummer

2449000

Hersteller Typ

SZ2449000

Hersteller Artikel Nr.:

2449000

Scharnier innenliegend:

Nein

Scharnier außenliegend:

Ja

Max. Öffnungswinkel:

0 °

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83021000

Gewicht:

0.116 kg

SZ Scharnier 180°, für AE, Standardtür