RITTAL - Scharniere 180°, für TS, VX SE, Türvariante:bis 900 N, RAL 7035, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8800710
Scharnier innenliegend - Nein
Scharnier außenliegend - Ja
Max. Öffnungswinkel - 180 °
Scharnier justierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177595064
Sonepar Artikelnummer
120257295
Hersteller Artikelnummer
8800710
Hersteller Typ
SZ8800710
Hersteller Artikel Nr.:
8800710
Scharnier innenliegend:
Nein
Scharnier außenliegend:
Ja
Max. Öffnungswinkel:
180 °
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83021000
Gewicht:
0.920 kg


