RITTAL - Scharniere 180°, für TS, VX SE, Türvariante:Stahlblechtür, RAL7035, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8800190
Scharnier innenliegend - Nein
Scharnier außenliegend - Ja
Max. Öffnungswinkel - 180 °
Scharnier justierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177213166
Sonepar Artikelnummer
120252165
Hersteller Artikelnummer
8800190
Hersteller Typ
SZ8800190
Hersteller Artikel Nr.:
8800190
Scharnier innenliegend:
Nein
Scharnier außenliegend:
Ja
Max. Öffnungswinkel:
180 °
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
83021000
Gewicht:
0.812 kg


