RITTAL - Scharniere für GA-Gehäuse 9108210-9119210, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9123000
Scharnier innenliegend - Nein
Scharnier außenliegend - Ja
Max. Öffnungswinkel - 0 °
Scharnier justierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177154537
Sonepar Artikelnummer
120255966
Hersteller Artikelnummer
9123000
Hersteller Typ
GA9123000
Hersteller Artikel Nr.:
9123000
Scharnier innenliegend:
Nein
Scharnier außenliegend:
Ja
Max. Öffnungswinkel:
0 °
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
83021000
Gewicht:
0.050 kg


