RITTAL - Scharniere max. 140°, f. TS8 mit Komfortgriff, Sichttür, RAL 7035, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7824525
Scharnier innenliegend - Nein
Scharnier außenliegend - Ja
Max. Öffnungswinkel - 0 °
Scharnier justierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177302747
Sonepar Artikelnummer
120255425
Hersteller Artikelnummer
7824525
Hersteller Typ
SZ7824525
Hersteller Artikel Nr.:
7824525
Scharnier innenliegend:
Nein
Scharnier außenliegend:
Ja
Max. Öffnungswinkel:
0 °
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
83021000
Gewicht:
1.416 kg


