RITTAL - Scharnierstift-Entferner, für Gehäuse AE und CM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2432000
Max. Spannweite (Außenabziehen) - 0 mm
Spannweite (Innenabziehen) - 0 mm
Spanntiefe - 0 mm
Anzahl der Haken - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177022966
Sonepar Artikelnummer
120252482
Hersteller Artikelnummer
2432000
Hersteller Typ
SM2432000
Hersteller Artikel Nr.:
2432000
Max. Spannweite (Außenabziehen):
0 mm
Spannweite (Innenabziehen):
0 mm
Spanntiefe:
0 mm
Anzahl der Haken:
0
Max. Zugkraft:
0 t
Umdrehbare Arme:
Nein
Spannbügel:
Nein
Gewindelänge:
0 mm
Hydraulische Spindel:
ohne
Schlüsselweite:
0 mm
Hakenfußbreite:
0 mm
Hakenfußtiefe:
0 mm
Hakenfußstärke an der Spitze:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83021000
Gewicht:
0.220 kg


