Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Schaumgummi dick, 600 mm Rack Vertikale Abschottung

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Schaumgummi dick, 600 mm Rack Vertikale Abschottung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3301370

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177542068

Sonepar Artikelnummer

120256742

Hersteller Artikelnummer

3301370

Hersteller Typ

SK3301370

Hersteller Artikel Nr.:

3301370

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

110 mm

Höhe:

1915 mm

Tiefe:

110 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.619 kg

Schaumgummi dick, 600 mm Rack, Abschottung vertikal für LCP Zell-PU- Schaum, flammhemmend nach UL 94 (HF1) zur Blockade des Luftstroms links und rechts der 19''-Ebene. Für Schrankbreite 600 mm. Länge 1900 mm, selbstklebend VE = 1 St.