RITTAL - Schellenklemme für NH-Trenner Gr. 00 (Rundleiter)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9365540
Sammelschienendicke - 0 mm
Sammelschienenbreite - 0 mm
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 70 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069196007268
Sonepar Artikelnummer
121368081
Hersteller Artikelnummer
9365540
Hersteller Typ
RX 9365.540
Hersteller Artikel Nr.:
9365540
Sammelschienendicke:
0 mm
Sammelschienenbreite:
0 mm
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
70 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0 A
Breite der Klemme:
0 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.300 kg


