RITTAL - Schellenklemme für NH-Trenner Gr. 00 (Sektorleiter)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9365541
Sammelschienendicke - 0 mm
Sammelschienenbreite - 0 mm
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 95 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069196010473
Sonepar Artikelnummer
121368082
Hersteller Artikelnummer
9365541
Hersteller Typ
RX 9365.541
Hersteller Artikel Nr.:
9365541
Sammelschienendicke:
0 mm
Sammelschienenbreite:
0 mm
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
95 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0 A
Breite der Klemme:
0 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.144 kg


