RITTAL - Schellenklemmen-Anschlussprisma für NH-Lastschaltleiste Gr.00, PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3592010
Sammelschienendicke - 0 mm
Sammelschienenbreite - 0 mm
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 95 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177307261
Sonepar Artikelnummer
120407147
Hersteller Artikelnummer
3592010
Hersteller Typ
SV3592010
Hersteller Artikel Nr.:
3592010
Sammelschienendicke:
0 mm
Sammelschienenbreite:
0 mm
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
95 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
95 A
Breite der Klemme:
0 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.120 kg


