RITTAL - Schiebemutter M4, PAK=20 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4119000
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 4
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177091863
Sonepar Artikelnummer
120258025
Hersteller Artikelnummer
4119000
Hersteller Typ
PS4119000
Hersteller Artikel Nr.:
4119000
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
4
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Schichtdicke Oberflächenschutz:
0 µm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.380 kg


