Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Schiene für EMV-Schirmbügel und Zugentlastung, Breite 1200 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Schiene für EMV-Schirmbügel und Zugentlastung, Breite 1200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2388125

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177698949

Sonepar Artikelnummer

120493933

Hersteller Artikelnummer

2388125

Hersteller Typ

SZ2388125

Hersteller Artikel Nr.:

2388125

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

1200 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.800 kg

SZ Schiene, für EMV-Schirmbügel und Zugentlastung, für B: 1200 mm