Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

RITTAL - Schienen für Innenausbau, für AE Tiefe 250mm, PAK=4 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Schienen für Innenausbau, für AE Tiefe 250mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2383250

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177687424

Sonepar Artikelnummer

120493929

Hersteller Artikelnummer

2383250

Hersteller Typ

AE2383250

Hersteller Artikel Nr.:

2383250

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.720 kg

AE Schiene für Innenausbau, für AE, für T: 250 mm