RITTAL - Schienenverbinder für E-Cu 12x5-15x10mm, PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9350075
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 0 A
Art der Verbindung - Feld/Feld
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177504844
Sonepar Artikelnummer
120407296
Hersteller Artikelnummer
9350075
Hersteller Typ
SV9350075
Hersteller Artikel Nr.:
9350075
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
0 A
Art der Verbindung:
Feld/Feld
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.390 kg
Schienenverbinder Schienverbinder zum bohrungslosen Verbinden von rechteckförmigen Sammelschienen. Ausführung Einfachverbinder für Sammelschienen 12 x 5 -15 x 10 System: Rittal RiLine60


