RITTAL - Schienenverbinder für E-Cu 20x5-30x10mm, Einfachverbindung, PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9320020
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 0 A
Art der Verbindung - Feld/Feld
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177149823
Sonepar Artikelnummer
120407287
Hersteller Artikelnummer
9320020
Hersteller Typ
SV9320020
Hersteller Artikel Nr.:
9320020
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
0 A
Art der Verbindung:
Feld/Feld
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.561 kg
Schienenverbinder für Einfachverbindung Schienverbinder zum bohrungslosen Verbinden von rechteckförmigen Sammelschienen. Ausführung Einfachverbindung für Sammelschienen 20 x 5 - 30 x 10 System: Rittal RiLine60


