Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Schienenverbinder für E-Cu 40/60/80/100x10 mm, B=40 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Schienenverbinder für E-Cu 40/60/80/100x10 mm, B=40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9677610

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Art der Verbindung - Feld/Feld

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177705388

Sonepar Artikelnummer

120495835

Hersteller Artikelnummer

9677610

Hersteller Typ

SV9677610

Hersteller Artikel Nr.:

9677610

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

40 A

Art der Verbindung:

Feld/Feld

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

0.440 kg

SV Schienenverbinder, für E-Cu 40/80/100x10 mm, L: 40 mm