Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Schienenverbinder für E-Cu 60/100/120x10 mm, B=60 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Schienenverbinder für E-Cu 60/100/120x10 mm, B=60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9677620

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Art der Verbindung - Feld/Feld

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177705395

Sonepar Artikelnummer

120495836

Hersteller Artikelnummer

9677620

Hersteller Typ

SV9677620

Hersteller Artikel Nr.:

9677620

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

40 A

Art der Verbindung:

Feld/Feld

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

0.680 kg

SV Schienenverbinder, für E-Cu 60/100/120x10 mm, L: 60 mm