RITTAL - Schlauch, 2x1 m lang 1 Zoll Überwurfmutter auf bd. Seiten, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3301351
Anbauart - integriert
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 0 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177517608
Sonepar Artikelnummer
120494100
Hersteller Artikelnummer
3301351
Hersteller Typ
SK3301351
Hersteller Artikel Nr.:
3301351
Anbauart:
integriert
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:
0 W
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:
0 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 V
Spannungsart:
AC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84159000
Gewicht:
2.500 kg


