RITTAL - Schlosskastenabdeckung, für Vorhängeschlösser bzw. Mehrfachverriegelungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2493000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Zink
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177220317
Sonepar Artikelnummer
120252515
Hersteller Artikelnummer
2493000
Hersteller Typ
SZ2493000
Hersteller Artikel Nr.:
2493000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Zink
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83016000
Gewicht:
0.170 kg


