RITTAL - Schmieröl für Zahnstangen Perforex MT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050895
Inhalt - 0 ml
Nettogewicht - 0 g
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 34031910
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177967557
Sonepar Artikelnummer
121233360
Hersteller Artikelnummer
4050895
Hersteller Typ
AS4050895
Hersteller Artikel Nr.:
4050895
Inhalt:
0 ml
Nettogewicht:
0 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
34031910
Gewicht:
2.750 kg
AS Schmieröl für Zahnstangen Perforex MT


