RITTAL - Schnittstellen-Einsätze, USB A, RJ45, SUB D9 Buchse/Stift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2482570
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177490840
Sonepar Artikelnummer
120252509
Hersteller Artikelnummer
2482570
Hersteller Typ
SZ2482570
Hersteller Artikel Nr.:
2482570
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.095 kg


