RITTAL - Schnittstellen-Verlängerung mit Wandanschluss, RJ 45, Bauform A, Länge 0,5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2482700
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 8
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4028177550216
Sonepar Artikelnummer
120257204
Hersteller Artikelnummer
2482700
Hersteller Typ
SZ2482700
Hersteller Artikel Nr.:
2482700
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Anzahl der Pole Anschluss 1:
8
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Länge:
5 m
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
8
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.077 kg


