RITTAL - Schnittstellen-Verlängerung mit Wandanschluss, RJ 45, Bauform A, Länge 2,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2482720
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 8
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177550230
Sonepar Artikelnummer
120257206
Hersteller Artikelnummer
2482720
Hersteller Typ
SZ2482720
Hersteller Artikel Nr.:
2482720
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Anzahl der Pole Anschluss 1:
8
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Länge:
2 m
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
8
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.119 kg


