Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Schnittstellen-Verlängerung mit Wandanschluss, RJ 45-Einbaumodul, Buchse/Buchse

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Schnittstellen-Verlängerung mit Wandanschluss, RJ 45-Einbaumodul, Buchse/Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2482730

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Geschirmt - Nein

  • Kategorie - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177550247

Sonepar Artikelnummer

120257207

Hersteller Artikelnummer

2482730

Hersteller Typ

SZ2482730

Hersteller Artikel Nr.:

2482730

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

sonstige

Geschirmt:

Nein

Kategorie:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Nein

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.058 kg

SZ RJ45-Einbaumodul, Buchse