RITTAL - Schnittstellen-Verlängerung mit Wandanschluss, USB, Bauform A, Länge 0,5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2482210
Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 1
Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4028177516311
Sonepar Artikelnummer
120256851
Hersteller Artikelnummer
2482210
Hersteller Typ
SZ2482210
Hersteller Artikel Nr.:
2482210
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Anzahl der Pole Anschluss 1:
1
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-A
Länge:
5 m
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.087 kg


