RITTAL - Schnittstellen-Verlängerung mit Wandanschluss, USB, Bauform A, Länge 1,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2482220
Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 4
Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177516328
Sonepar Artikelnummer
120256852
Hersteller Artikelnummer
2482220
Hersteller Typ
SZ2482220
Hersteller Artikel Nr.:
2482220
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Anzahl der Pole Anschluss 1:
4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-A
Länge:
1 m
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.095 kg


