RITTAL - Schnittstellenklappe mit Ausbruch für FI-Schutzschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2482600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 131 mm
Höhe - 127 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177803732
Sonepar Artikelnummer
120493964
Hersteller Artikelnummer
2482600
Hersteller Typ
SZ2482600
Hersteller Artikel Nr.:
2482600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
131 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.560 kg


