RITTAL - Schraubadapter für Spindelhub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050218
Ausführung - sonstige
Länge - 0 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177804708
Sonepar Artikelnummer
120494277
Hersteller Artikelnummer
4050218
Hersteller Typ
AS4050218
Hersteller Artikel Nr.:
4050218
Ausführung:
sonstige
Länge:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.139 kg
Schraubadapter, für Spindelhub


